Einschlagmutter
Einschlagmutter, Stahl, unbeschichtet
MU-ESHLG-H12-M5
Art.-Nr. 037635 8
EAN 4024835569187
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Keine hervorstehenden Befestigungselemente (z. B. Möbelfertigung)
Datenblätter(X)
Zur Bearbeitung von Holz und Holzwerkstoffen.
Die Mutter in das vorgebohrte Loch einschlagen, bis sie fest und gleichmäßig an der Holzoberfläche anliegt.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (h1) | 12 mm |
Einschlagspitzenhöhe (a1) | 5,5 mm |
Breite (b1) | 17 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |